Aparato de comprobación electrónico para destornilladores dinamométricos ”TST”, Par máximo: 2Nm

Número de artículo: 654300 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 160,88 € /piezas
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±0,5
  • Interfaz: Conexión RS232C
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 2 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±0,5 %
Interfaz Conexión RS232C
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Capacidad de medición 0,04 Nm - 2 Nm
Anchura pantalla de visualización 288 mm
Altura pantalla de visualización 72 mm
Profundidad pantalla de visualización 160 mm
Peso 2,2 kg
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 654300 2
EAN / GTIN 5060922231253
Número del fabricante 43212/TST2

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de poliuretano robusta para fijación a una mesa o pared.
  • Indicador LCD amplio.
  • Selección directa del procedimiento de comprobación a través de teclado de pictogramas.
  • Interfaz para conexión de un sensor externo. Al utilizar los sensores n.° 654350, la capacidad de medición y los parámetros de calibración se reconocen automáticamente.
  • Indicación de la frecuencia en la comprobación de herramientas pulsadas o destornilladores con acoplamiento a fricción.
  • Los pares de destino con valor límite superior e inferior se pueden programar.
  • Interfaz en serie para conexión de una impresora o PC.
  • Alimentación eléctrica: Batería incorporada para uso autónomo de aprox. 16 h o funcionamiento en red de 230V.
  • Software de calibración TCS (disponible gratuitamente previo registro en www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Sensor hexagonal de 1/4 pulgadas C 6,3 incorporado y conexión adicional para 1 sensor externo.

Ventaja:

Sistema medición flexible que se puede ampliar hasta 100.000 Nm. Manejo muy sencillo.

Aplicación:

Calibración de destornilladores dinamométricos con escala regulable o indicación. Ajuste y calibración de destornilladores dinamométricos sin escala. Ajuste y calibración de destornilladores eléctricos o neumáticos con desconexión automática. A través de sensores externos, disponibles opcionalmente, se pueden comprobar llaves dinamométricas o atornilladoras hasta 100.000 Nm.

Volumen de suministro:

Incluye certificado de calibración UKAS a derecha y simulador de atornillado para calibración de destornillador eléctrico / neumático, 2 tornillos de fijación, cable de transmisión de datos en serie, en maleta de plástico.

Nota:

Simuladores de atornillado para n.° 654300 y 654350 en n.° 654352.
¡No apto para atornilladores de impacto!