Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 37 piezas, Tipo: 12

Número de artículo: 634799 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
238 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 37 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 8-19
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 4-10
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal 8-19 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 4-10 mm
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 510 mm
Anchura 294 mm
Altura 61 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®; Llaves de vaso para tornillos TORX®
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 634799 12
EAN / GTIN 4062406060787
Número del fabricante 634799 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M12, para Torx® exterior con rosca M4 − M12, para tornillos con hexágono interior con rosca M5 − M12, para Torx® interior con rosca M3 − M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 11 uds. n.º 637029 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Insertos para llaves de vaso, para Torx®: 7 uds. tam. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
Vasos de punta de 6 caras: 6 uds. n.º 637629 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10
Vasos de punta para Torx®: 8 uds. tam. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Mango transversal: 1 ud. n.° 635729
Prolongaciones: 2 uds. n.° 635429 tam. 75; 240
Articulación cardán: 1 ud. n.° 636229
Carraca: 1 ud. n.º 635025
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.° 951251 tam. 2×3/1 o 2 uds. 951251 2×6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).