Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 637029 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
851 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 8 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado de salida 11,8 mm
Longitud 25,5 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 637029 8
EAN / GTIN 4062406060930
Número del fabricante 637029 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil HT-drive protegen las cabezas de tornillo y las tuercas.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.