Destornillador “Stainless” para Torx®, con varilla de acero inoxidable, Perfil Torx®: TX15

Número de artículo: 625785 TX15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material: Acero inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 3367 TX
Perfil Torx® TX15/200
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 178 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625785 TX15
EAN / GTIN 4013288107503
Número del fabricante 05032053001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo. Varilla de acero inoxidable inoxidable.