Destornillador “Stainless” para Torx®, con varilla de acero inoxidable, Perfil Torx®: TX10

Número de artículo: 625785 TX10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material: Acero inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 3367 TX
Perfil Torx® TX10
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 161 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625785 TX10
EAN / GTIN 4013288107497
Número del fabricante 05032052001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo. Varilla de acero inoxidable inoxidable.