{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ancho de llave | 9 mm | |
| Longitud total | 250 mm | |
| Longitud de cuchilla cortante | 140 mm | |
| Perfil de salida | Llave de vaso hexagonal | |
| Forma mango | ergonómico, recto | |
| Material cuchilla | Acero especial al cromovanadio | |
| Material mango | Haptoprene® | |
| Superficie varilla | niquelado y cromado | |
| Mango y varilla desmontables | no | |
| con varilla(s) de prolongación | no | |
| Tipo de producto | Llave de vaso |
| Número de artículo | 622150 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197721570 | |
| Número del fabricante | 622150 9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |