• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes, Ancho de llave: 5,5mm

Número de artículo: 622150 5,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
642 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5,5 mm
Longitud total 190 mm
Longitud de cuchilla cortante 90 mm
Perfil de salida Llave de vaso hexagonal
Forma mango ergonómico, recto
Material cuchilla Acero especial al cromovanadio
Material mango Haptoprene®
Superficie varilla niquelado y cromado
Mango y varilla desmontables no
con varilla(s) de prolongación no
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 622150 5,5
EAN / GTIN 4045197721532
Número del fabricante 622150 5,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.
Mango rígido con superficie de Haptoprene® fácil de agarrar y agradable al tacto. Varilla de aleación especial al cromovanadio, superficie niquelada y cromada.