Tubo encajable, Longitud: 460mm

Número de artículo: 618610 460
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
433 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ancho de llave 24 mm - 30 mm
Longitud 460 mm
⌀ de tubo interior 19 mm
⌀ de tubo exterior 25 mm
Superficie cromado
Tipo de producto Tubo encajable

Identificación y clasificación

Número de artículo 618610 460
EAN / GTIN 4045197973665
Número del fabricante 618610 460
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cromada.

Aplicación:

Para llaves de estrella pesadas n.° 618500 / 618510.