Llave estrella pesada (sin tubo), Ancho de llave: 24mm

Número de artículo: 618500 24
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
112 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 24 mm
Longitud de llave 180 mm
⌀ anillo D 38 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 618500 24
EAN / GTIN 4010886603383
Número del fabricante 8551 / 440 C 24
Fabricante/responsable Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, modelo robusto, acodada aprox.80°. Espiga de sujeción elástica para tubo encajable n.° 618600 / 618610.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.