Muela compacta D × P × Alt (mm), 125×6×22, Comparación de granulado: 180

Número de artículo: 566996 180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,01 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    15,01 € / 1 Unidad
a petición
En stock
242 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Comparación de granulado 180
Grado de finura medio
Grado dureza medio
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela D 125 mm
Anchura de muela T 6 mm
⌀ de perforación H 22 mm
Ejecución 6A med
Velocidad circunf. máxima 60 m/s
Velocidad de giro máxima 10.000 min-1
Tipo de producto Muela compacta

Identificación y clasificación

Número de artículo 566996 180
EAN / GTIN 4045197611727
Número del fabricante 566996 180
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas compactas de tela no tejida para rectificado frío sin colores de revenido.

Aplicación:

Para eliminar, limpiar y acabar costuras de garganta, puntos de soldadura y puntos de difícil acceso mediante lijadoras angulares (⌀ 125 mm) o máquinas rectificadoras de costuras de garganta (⌀ 150 mm).
En lijadoras angulares sin otros accesorios.

Nota:

Encontrará muelas compactas de material no tejido para el rectificado de superficies en el n.º 566991. Encontrará muelas de desbarbado y de acabado para el uso en bloques de rectificado en el n.º 568725, n.º 568731 y n.º 568741.