Hay una alternativa para este artículo

Muela compacta de material no tejido, ⌀ 115 mm, Comparación de granulado: 150

Número de artículo: 566991 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    25,89 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    21,57 € / 1 Unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: plano
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Comparación de granulado 150
Grado de finura medio
Grado dureza medio
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma plano
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Ejecución 6 A med
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 60 m/s
N.º revoluciones recomend. 6.000 min-1
Tipo de producto Muela compacta

Identificación y clasificación

Número de artículo 566991 150
EAN / GTIN 4045197888815
Número del fabricante 566991 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

La tela no tejida prensada con grano abrasivo ligado por resina permite la eliminación y el acabado en un solo paso.

Aplicación:

Para el mecanizado de superficies y cantos en lijadoras angulares (número de revoluciones recomendado 6000 rpm).
Versión semidura con mayor agresividad y estabilidad de los cantos. Para trabajos de desbarbado generales, rectificado por abrasión ligero con un fino acabado de superficie.