Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Muela compacta RC-UW Rapid Cut D × P × Alt (mm), 150×6×25, Comparación de granulado: 50

Número de artículo: 566994 50

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Comparación de granulado 50
Grado de finura extra basta
Grado dureza extradura
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 150 mm
⌀ de muela D 150 mm
Anchura de muela T 6 mm
⌀ de perforación H 25 mm
Denominación del fabricante RC-UW Rapid Cut
Ejecución 9C extra coarse
Velocidad circunf. máxima 60 m/s
Velocidad de giro máxima 7.500 min-1
Tipo de producto Muela compacta

Identificación y clasificación

Número de artículo 566994 50
Número del fabricante 7000046281
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas compactas de tela no tejida para rectificado frío sin colores de revenido.
Las muelas compactas combinan el grano de precisión agresivo CubitronTM II con la tela no tejida Scotch-BriteTM.

Aplicación:

Para eliminar, limpiar y acabar costuras de garganta, puntos de soldadura y puntos de difícil acceso mediante lijadoras rectas (⌀ 76 mm), lijadoras angulares (⌀ 125 mm) o máquinas rectificadoras de costuras de garganta (⌀ 150 mm).
En máquinas rectificadoras de costuras de garganta sin otros accesorios.

Nota:

Encontrará muelas compactas de material no tejido para el rectificado de superficies en el n.º 566991. Encontrará muelas de desbarbado y de acabado para el uso en bloques de rectificado en el n.º 568725, n.º 568731 y n.º 568741.