HM90 APCR 160525R-P IC28 Plaquitas Súper Positivas con Desprendimiento Pulido para Aluminio

Número de artículo: 5603288
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELIALU
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5603288
EAN / GTIN 7291075150513
Número del fabricante 5603288
Número L L23910 939

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 25.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 15.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 25.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2
  • Longitud del filo Wiper (BS) 1 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIALU" Ver todos