Fresas de mango de largo alcance HM90 EAL-D1.5-L3.5-CF4-16 con adaptador CLICKFIT Plaquitas para Mecanizado de Aluminio

Número de artículo: 3102761
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELIALU
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3102761
EAN / GTIN 7291075154320
Número del fabricante 3102761
Número L L23980 1934

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.732″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.61″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 5-1/2″ ,Tipo de mango CLICKFIT ,Tipo de mango CLICKFIT ,Longitud utilizable (LU) 3.43″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.732″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Radio de punta (RE): 0.177″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.61″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 3.81″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 APCR 160540R-P
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 16.9 Degrees
  • Tipo de mango: CLICKFIT
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 3.43″

Productos adecuados

De la misma serie "HELIALU" Ver todos