Juego de micrómetros de interiores digitales Con salida de datos e i-Wi, Capacidad de medición: 6-12mm

Número de artículo: 428942 6-12
Descuento
2.295,00 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 dic 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 6 mm - 12 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Clase de protección IP IP 65
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición digital
Cantidad de cabezas de medición 3
Número de anillos comprobación 2
⌀ anillo de comprobación 8/10 mm
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila redonda
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 428942 6-12
EAN / GTIN 4059192065218
Número del fabricante 4191340
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetros internos de 3 puntos o instrumentos de medición rápida internos con rosca de conexión para un fácil cambio de los cabezales de medición. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40 mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. A partir de 12 mm para medir hasta la base de perforación.
Micrómetros de interiores con carraca sensible, mediciones rápidas mediante paso de husillo de 1,5 mm. Funciones de medición prácticas, por ejemplo, 3 PRESET, visualización de tolerancia por símbolos, ABS.
Adicionalmente, con sistema de radio integrado i-wi para la transmisión inalámbrica de los datos de medición a cualquier PC con facilidad.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores digital n.º 428932 con los anillos de comprobación correspondientes.

Partes opcionales:

Prolongación n.° 428950, cable de datos n.° 498941, anillos de comprobación n.° 484030, placa de sujeción para soporte de micrómetro n.° 428951.
Radiorreceptor i-wi Stick n.° 498912 tam. STICK.