Placa de sujeción para soporte de micrómetro de exteriores, Tipo: PLATE

Número de artículo: 428951 PLATE
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 60 mm
Anchura 43 mm
Altura 5 mm
Tipo de producto Pie para micrómetro para exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 428951 PLATE
EAN / GTIN 4059192073763
Número del fabricante 4190400
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Placa de sujeción fabricada en aluminio anodizado 60 × 43 × 5 mm.
Para el montaje de las unidades básicas 40 EWR(i)-g y 844 EWR(i)-g en un soporte para micrómetros de exteriores.

Volumen de suministro:

Incluye 2 tornillos de fijación.