{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Código del artículo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Número del fabricante: 
                        N.° de cat.: 
                    | Norma | DIN 863 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Capacidad de medición | 6 mm - 8 mm | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Límite de error | 0,004 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR | |
| Clase de protección IP | IP 65 | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| Medida a | 1,5 mm | |
| Profundidad de medición estándar | 58 mm | |
| Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
| Función de preajuste | sí | |
| Técnica de medición | digital | |
| Embalaje | Caja estable | |
| Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores de 3 puntos | 
| Número de artículo | 428933 6-8 | |
| EAN / GTIN | 4059192065287 | |
| Número del fabricante | 4192205 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |