{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 863 | |
| Capacidad de medición | 70 mm - 85 mm | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Límite de error | 0,005 mm | |
| Medida a | 0,5 mm | |
| Profundidad de medición estándar | 97 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB; Interfaz USB | |
| Clase de protección IP | IP 65 | |
| Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
| Técnica de medición | digital | |
| Embalaje | Caja estable | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| Tipo de pila | Pila redonda | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
| Número de artículo | 428931 70-85 | |
| EAN / GTIN | 4059192064914 | |
| Número del fabricante | 4191216 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |