Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de micrómetros de interiores digitales XT, Capacidad de medición: 50-100mm

Número de artículo: 428651 50-100

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 50 mm - 100 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB
Clase de protección IP IP 67
Técnica de medición digital
Cantidad de cabezas de medición 3
Número de anillos comprobación 2
⌀ anillo de comprobación 60 / 80 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 428651 50-100
EAN / GTIN 5051102216016

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5-16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Medición segura sin fallos, sin nonio.

Función:

  • Cambio mm / pulgadas.
  • Ajuste de 4 valores de preajuste.
  • Botón de valor de espera de conexión / desconexión.

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores digitales n.º 428601 y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Nota:

Modelo con transmisión Bluetooth a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados