{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 863 | |
| Capacidad de medición | 100 mm - 200 mm | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Interfaz | Conexión RS232C; Puerto USB | |
| Clase de protección IP | IP 67 | |
| Técnica de medición | digital | |
| Cantidad de cabezas de medición | 4 | |
| Número de anillos comprobación | 2 | |
| ⌀ anillo de comprobación | 125 / 175 mm | |
| Embalaje | caja estable | |
| Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
| Número de artículo | 428651 100-200 | |
| EAN / GTIN | 5051102216108 |