Tornillo para ranuras en T (8.8.) completo, Tipo: 121250

Número de artículo: 375301 121250
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 787
Medida nominal de ranura en T 12 mm
Rosca G M12
Longitud L 50 mm
Longitud de rosca b 30 mm
Anchura de tronzado estrecha a 11,7 mm
Anchura de tronzado e 18 mm
Altura k 7 mm
Tipo de producto Tornillo para ranura

Identificación y clasificación

Número de artículo 375301 121250
EAN / GTIN 4069515011822
Número del fabricante 375301 121250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tornillo de ranura en T, templado, negro, clase de resistencia 8.8.

Norma:

DIN 787

Volumen de suministro:

Completa, con arandela n.° 375341

Partes opcionales:

Arandelas, ver n.° 35341; tuercas altas, ver n.° 375386.

Nota:

  • Ejemplo de lectura – tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.