Arandela, Para rosca: M6

Número de artículo: 375341 M6
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
296 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6340
Para rosca M6
⌀ de la perforación d1 6,4 mm
⌀ exterior d2 17 mm
Fuerza h 3 mm
Tipo de producto Arandela

Identificación y clasificación

Número de artículo 375341 M6
EAN / GTIN 4069515013406
Número del fabricante 375341 M6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Extraordinariamente fuertes, aplanadas por compresión y templadas, aristas matadas.
Endurecido, negro.

Aplicación:

Especialmente adecuadas para bridas.
Especiales para la fabricación de dispositivos.