{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Gama de sujeción | 3 mm - 16 mm | |
| ⌀ exterior | 52 mm | |
| Longitud cabezal portabrocas cerrado | 105 mm | |
| Cono de portabrocas | B 16 | |
| máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | |
| Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
| Número de artículo | 341421 16/16 | |
| EAN / GTIN | 8436004857067 | |
| Fabricante/responsable | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |