Portabrocas con autoamarre, Tipo: 10/16

Número de artículo: 341421 10/16
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 0 mm - 10 mm
⌀ exterior 40 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado 86 mm
Cono de portabrocas B 16
máximo ⌀ cono de portabrocas 15,733 mm
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 341421 10/16
EAN / GTIN 8436004857036
Fabricante/responsable Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Descripción

Ejecución:

Modelo industrial
Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Para taladradoras de columna.
Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300342887 o directamente al husillo de la máquina.