SDN D250-1925-60-CALN15 Fresas de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal con Cartuchos para Plaquitas Tangenciales LN 1506

Número de artículo: 3103767
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie TANGMILL
Tipo de producto Fresa de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 3103767
EAN / GTIN 7291075201871
Número del fabricante 3103767
Número L L23980 2938

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 79 mm, Diámetro de corte (DC) 250 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Ancho de corte máximo (CWX) 25.6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 18.9 mm, Número de labios (NOF) 16, Diámetro del núcleo (DHUB) 85 mm, Longitud total (OAL) 26 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 79 mm
  • Diámetro de corte (DC) 250 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Ancho de corte máximo (CWX) 25.6 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 18.9 mm
  • Número de labios (NOF) 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 85 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL) 26 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Productos adecuados

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos