LNMT 1106PN-N MM IC328 Plaquitas Tangenciales con Conformador Muy Positivo y Filo de Corte Reforzado

Número de artículo: 5604369
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie TANGMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5604369
EAN / GTIN 7291075202489
Número del fabricante 5604369
Número L L23970 380

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 11.16 mm, Espesor de la plaquita (S) 11 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11.16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 11 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.17 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos