{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
| Adaptador | BT 30 corto | |
| Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | AD | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
| Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
| ⌀ exterior D | 27 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| Tipo de producto | Mandril de contracción térmica |
| Número de artículo | 303406 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263110224 | |
| Número del fabricante | 303406 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |