Aparato de contracción, Tipo: ISG1200

Número de artículo: 354405 ISG1200
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 410 mm
Anchura 315 mm
Altura 767 mm
Conexión 400V / 16A / 50Hz
Potencia 6,5 kW
Tiempo de enfriamiento 300 s
Peso 25 kg
Tipo de producto Aparato de contracción

Identificación y clasificación

Número de artículo 354405 ISG1200
EAN / GTIN 085144000000
Fabricante/responsable Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Descripción

Ejecución:

  • Introducción sencilla de parámetros de contracción escaneando los códigos de barras.
  • La tecnología de inducción de ahorro de energía garantiza una larga vida útil de la herramienta.
  • Centrado preciso de la herramienta.
  • Requiere poco espacio y se puede mover.
  • Máxima fuerza de retención y resistencia duradera, incluso en entornos aceitosos.
  • Los conos de contracción térmica ThermoGrip® han sido sinónimo de una innovadora tecnología de contracción de alta calidad durante más de 20 años.
  • Rango de sujeción Ø 3 – 32 mm para todos los conos de contracción térmica T, TSF, TB (HSS Ø 6 - 16 mm / HM Ø 3 - 32 mm).
  • Refrigeración por aire integrada (adaptador de refrigeración disponible opcionalmente).
  • Longitud máxima de la herramienta para HSK-A63 450 mm.
  • Óptimos para bancos de trabajo.

Volumen de suministro:

  • 1 escáneres de código de barras
  • Juego de tiras magnéticas
  • Catálogo de cono de contracción térmica
  • Guantes de protección
  • Platos
  • Manual de instrucciones

Partes opcionales:

Discos n.º 354241, alojamientos base de herramientas n.º 354225354227.