{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
| Adaptador | SK 40 A = 200 | |
| Norma asiento | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
| Longitud de voladizo medida A | 200 mm | |
| ⌀ D2 | 22 mm | |
| ⌀ D3 | 43 mm | |
| ⌀ exterior D | 49,5 mm | |
| L2 | 163 mm | |
| Perforación balluffchip | sí | |
| Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
| Número de artículo | 302096 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197868695 | |
| Número del fabricante | 302096 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |