• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Cono de expansión hidráulica delgado, SK 40 A = 200, ⌀ de sujeción D1: 10mm

Número de artículo: 302096 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 10 mm
Adaptador SK 40 A = 200
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 200 mm
⌀ D2 20 mm
⌀ D3 41,4 mm
⌀ exterior D 49,5 mm
L2 162 mm
Perforación balluffchip
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Identificación y clasificación

Número de artículo 302096 10
EAN / GTIN 4045197868688
Número del fabricante 302096 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°)
  • Estructura superficial ennoblecida.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial.
  • Mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Posibilidad de utilizar conos reductores.

Aplicación:

Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas. Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos. Para taladrar, escariar y fresar. Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.

Volumen de suministro:

Incluye llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806,Llave de apriete de AB n.º 308820308835, casquillos reductores n.º 302135302187.

Descargas y documentos

Productos adecuados