Tornillo de apriete para prolongación 45 mm, para ⌀ de espiga D1: 16mm

Número de artículo: 301107 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de espiga D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de espiga D1 16 mm
Tamaño de rosca M8
Longitud 75 mm
Resistencia mecánica 12.9
Tipo de producto Tornillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 301107 16
EAN / GTIN 4045197779328
Número del fabricante 301107 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

N.º 301105 prolongación para cabezal de corte, corta.