Prolongación para cabezal de cuchilla corta, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 301105 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 6357
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 16 mm
Norma DIN 6357
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
⌀ exterior D 38 mm
Longitud total L 45 mm
A 17 mm
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 301105 16
EAN / GTIN 4045197778420
Número del fabricante 301105 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Espiga de alojamiento, perforación y superficies de contacto rectificados en el collar.

Aplicación:

Para la prolongación flexible de conos para fresas portaplacas. Variante económica para evitar caros modelos a medida. 3 posibilidades de uso: prolongación corta (45 mm) o larga (70 mm) o combinación de máx. dos prolongaciones cortas (2×45 mm).

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas adecuado.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.
Tornillo de recambio n.° 301107.