Soporte para plaquitas Vario Plus Eco recta, izquierda, Ancho de tronzado w: 2mm

Número de artículo: 274511 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Vario Plus Eco
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Profundidad máxima de corte tmáx. 21 mm
Tamaño de placa 2 mm
Plaquita de corte adecuada N.º 273665 – 273786
Tornillo de amarre 279815 9
Longitud total Ltot 56,3 mm
Longitud de voladizo L1 21 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Identificación y clasificación

Número de artículo 274511 2
EAN / GTIN 4067263120414
Número del fabricante 274511 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Soporte de apriete Vario Plus Eco n.° 274501; 274502; 274531.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

Para anchuras de tronzado de 2 mm y 3 mm, la profundidad de tronzado tmax = 21 mm se limita a ⌀ de pieza de trabajo de hasta 150 mm. Para ⌀ de pieza de trabajo de > 150 mm, se aplica tmax = 17 mm. Para anchuras de tronzado de 4 mm, la profundidad de tronzado tmax = 28 mm se limita a ⌀ de pieza de trabajo de hasta 150 mm. Para ⌀ de pieza de trabajo de > 150 mm, se aplica tmax = 24 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Vario Plus Eco" Ver todos