Soporte de apriete Vario Plus Eco acodado 90°, derecha, Anchura del mango b: 20mm

Número de artículo: 274502 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura del mango b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Vario Plus Eco
Anchura del mango b 20 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Longitud total L 85 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Tornillos de montaje 279815 9
Tornillo de apriete 279815 24
Pinza para bornes 279928 7
Tipo de producto Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 274502 20
EAN / GTIN 4067263120483
Número del fabricante 274502 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas Vario Plus Eco n.° 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master eco n.° 317906 − 319136. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Vario Plus Eco" Ver todos