{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Eco | |
| Altura del mango h | 25 mm | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Anchura de función L4 | 30 mm | |
| L1 | 95,5 mm | |
| L2 | 24,5 mm | |
| Tornillo | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
| Tipo de producto | Soporte de apriete |
| Número de artículo | 273870 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197702241 | |
| Número del fabricante | 273870 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |