• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte de apriete Eco-VARIO-LINE, derecha, Altura del mango h: 20mm

Número de artículo: 273870 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Altura del mango h 20 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Anchura de función L4 25 mm
L1 93,5 mm
L2 24,5 mm
Tornillo 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Tipo de producto Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 273870 20
EAN / GTIN 4045197702234
Número del fabricante 273870 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Soporte para plaquitas eco n.º 273874.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.° 317900319886.
L = L1 + L3 (soporte para plaquitas eco).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Eco" Ver todos