Master Mute barra de mandrinar A.. STFCR 90°, para plaquitas de corte reversibles TC.., derecha

Número de artículo: 265024 32/16
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Forma del mango: Acero
  • Norma: Norma de fábrica
  • Oscilación: amortiguado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
⌀ de mango Ds 32 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Forma del mango Acero
Norma Norma de fábrica
Oscilación amortiguado
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A32X STFCR/L16
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Plaquita de corte adecuada TC.. 16T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 40 mm
Desplazamiento central L3 22 mm
Lmin 192 mm
Longitud total L 288 mm
Longitud de voladizo L1 192 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 50
Calzo 269005 19
Tornillo para calzo 269013 8
Aplicación Cilindrado interior; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 265024 32/16
EAN / GTIN 4069515037983
Número del fabricante 265024 32/16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

Posibilidad de acortar la barra de perforación hasta una longitud de Lmin. Uso solo con refrigeración interna (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos