{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master Mute | |
| ⌀ de mango Ds | 16 mm | |
| Tamaño de placa | 7 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Forma del mango | Acero | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Oscilación | amortiguado | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Código ISO Soporte | A16X SDUCR/L07 | |
| Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
| Plaquita de corte adecuada | DC.. 0702.. | |
| ⌀ perforación previa mínima Dmín. | 20 mm | |
| Desplazamiento central L3 | 11 mm | |
| Lmin | 96 mm | |
| Longitud total L | 158 mm | |
| Longitud de voladizo L1 | 96 mm | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 38 | |
| Rosca de conexión | G1/4 | |
| Aplicación | Cilindrado interior; Torneado longitudinal exterior | |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |
| Número de artículo | 265015 16/07 | |
| EAN / GTIN | 4069515024754 | |
| Número del fabricante | 265015 16/07 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |