Master Mute barra de mandrinar A.. SDUCR 93°, para plaquitas de corte reversibles DC.., derecha

Número de artículo: 265014 32/11
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Forma del mango: Acero
  • Norma: Norma de fábrica
  • Oscilación: amortiguado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
⌀ de mango Ds 32 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Forma del mango Acero
Norma Norma de fábrica
Oscilación amortiguado
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A32X SDUCR/L11
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 40 mm
Desplazamiento central L3 22 mm
Lmin 192 mm
Longitud total L 288 mm
Longitud de voladizo L1 192 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 50
Calzo 269005 18
Tornillo para calzo 269013 8
Aplicación Cilindrado interior; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 265014 32/11
EAN / GTIN 4069515024679
Número del fabricante 265014 32/11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

Es posible acortar la barra de perforación hasta una longitud de Lmin. Utilizar solo con refrigeración interna (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos