{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master Mute | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Sistema | QC | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Interfaz / punto separación | 20 mm | |
| Cabezal de corte intercambiable código ISO | SIL | |
| Plaquita de corte adecuada | 16 | |
| Ángulo de inclinación | 93 grados | |
| ⌀ perforación previa mínima Dmín. | 26 mm | |
| Desplazamiento central L3 | 15 mm | |
| Longitud total L | 22 mm | |
| Tornillo para plaquita reversible | 269023 2 | |
| Tipo de producto | Cabezal de corte |
| Número de artículo | 264835 QC/33 | |
| EAN / GTIN | 4251414902916 | |
| Número del fabricante | 264835 QC/33 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |