Plaquita de corte KOMET® Unisix, BK2730, Denominación tipo W29: 10-200

Número de artículo: 237080 10-200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,22 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    11,85 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
108 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Código ISO plaquita de corte WOEX 030204
Denominación 10-200
Clase BK2730
Tipo INOX
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,08 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 237080 10-200
EAN / GTIN 4047109101012
Número del fabricante 1082185320
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.