{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | WOEX 06T304 | |
| Denominación | 34-200 | |
| Clase | BK2730 | |
| Tipo | INOX | |
| Material de corte | MD | |
| Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,15 mm/rev. | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |
| Número de artículo | 237080 34-200 | |
| EAN / GTIN | 4047109101043 | |
| Número del fabricante | 1082185620 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |