{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 5 mm | |
| Recubrimiento | PKD | |
| Material de corte | PKD | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
| Número de dientes Z | 2 | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud de filo Lc | 3 mm | |
| Radio de filo R1 | 0,5 mm | |
| Voladizo L1 incl. cuello | 18 mm | |
| ⌀ de cuello D1 | 4,6 mm | |
| Longitud total L | 54 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 6 mm | |
| Avance fz para contornear en PRFV PRFC | 0,04 mm | |
| Avance fz para contornear en grafito | 0,07 mm | |
| Avance fz para fresado copiador en PRFV PRFC | 0,07 mm | |
| Avance fz para fresado copiador en grafito | 0,12 mm | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| anillo de color | negro | |
| Tipo de producto | Fresa tórica |
| Número de artículo | 209635 5/0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197513403 | |
| Número del fabricante | 209635 5/0,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |