• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa toroidal de PCD con refrigeración interior 209804, PKD, ⌀ e8 DC / R1: 4/0,5mm

Número de artículo: 209635 4/0,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: PKD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento PKD
Material de corte PKD
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,2×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior
Longitud de filo Lc 2,5 mm
Radio de filo R1 0,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 14 mm
⌀ de cuello D1 3,8 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en PRFV PRFC 0,03 mm
Avance fz para contornear en grafito 0,06 mm
Avance fz para fresado copiador en PRFV PRFC 0,05 mm
Avance fz para fresado copiador en grafito 0,1 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color negro
Tipo de producto Fresa tórica

Identificación y clasificación

Número de artículo 209635 4/0,5
EAN / GTIN 4045197513397
Número del fabricante 209635 4/0,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
2400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
2000
Aluminio > 10 % Si
N
1500
PMMA Fibra acrílica
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
PRFV
N
500
CFRP
N
500
Híbridos
N
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa PCD de alto rendimiento, para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta en el mecanizado de PRFV, PRFC y grafito.
Corte recto para uso neutro.
Tolerancia radio de corte RS1 = ±0,01 mm.