• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Escariador MDI HPC agujero pasante, TiAlN, ⌀ nominal DC: 4,03mm

Número de artículo: 164362 4,03
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tolerancia: 0 / 0,004
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 4,03 mm
Recubrimiento TiAlN
Tolerancia 0 / 0,004
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Mango DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Longitud de filo Lc 12 mm
Longitud de voladizo L1 34 mm
Longitud total L 75 mm
Número de filos Z 4
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,3 mm/rev.
⌀ de broca recomendado en acero < 1100 N/mm2 3,9 mm
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,1 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color verde
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 164362 4,03
EAN / GTIN 4045197362285
Número del fabricante 164362 4,03
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado; sobre todo, en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Para la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso. Ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con alimentación interna de refrigerante para el uso HPC, lo que hace disminuir los costes de producción.
Tolerancias de fabricación del escariador:
números enteros y ⌀ 0,5: H7 según DIN 1420
Dimensiones 1/100 ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
Con filos cortos y espiral a izquierda.

Aplicación:

Para el escariado HPC / HSC de taladros pasantes.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.° 164420.