{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ nominal DC | 12,01 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Tolerancia | 0 / 0,004 | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
| Longitud de filo Lc | 20 mm | |
| Longitud de voladizo L1 | 71 mm | |
| Longitud total L | 120 mm | |
| Número de filos Z | 6 | |
| ⌀ de mango Ds | 12 mm | |
| Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,7 mm/rev. | |
| ⌀ de broca recomendado en acero < 1100 N/mm2 | 11,8 mm | |
| Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| anillo de color | verde | |
| Tipo de producto | Punta Phillips |
| Número de artículo | 164362 12,01 | |
| EAN / GTIN | 4045197363367 | |
| Número del fabricante | 164362 12,01 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |