{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | no | |
| para ⌀ de taladro | 5,5 mm | |
| Medida de programación e | 12 mm | |
| Longitud de voladizo L1 | 53 mm | |
| Longitud total L | 115 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 8 mm | |
| tamaño de hoja adecuado | 5 | |
| Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
| anillo de color | sin | |
| Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
| Número de artículo | 156770 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263964742 | |
| Número del fabricante | 156770 5,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |