Cuerpo de base de herramienta de desbarbado universal, para perforación ⌀ d: 11,5mm

Número de artículo: 156770 11,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para perforación ⌀ d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior no
para ⌀ de taladro 11,5 mm
Medida de programación e 12 mm
Longitud de voladizo L1 80 mm
Longitud total L 125 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
tamaño de hoja adecuado 5
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,1 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Identificación y clasificación

Número de artículo 156770 11,5
EAN / GTIN 4067263964872
Número del fabricante 156770 11,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para el desbarbado delantero y trasero de las perforaciones en una sola operación. Fácil manejo en todas las máquinas y reemplazo rápido de las cuchillas de desbarbado. La herramienta de desbarbado consta de cuerpo de base, cuchilla de desbarbado y tornillo de fijación.

Aplicación:

Adecuado para taladradora de mesa o de columna, fresadoras convencionales y centros de mecanizado CNC. Garantizar unas condiciones de sujeción estables. No es adecuado para máquinas portátiles.

Nota:

Cuchilla no incluida en el volumen de suministro. Solicite la cuchilla correspondiente n.° 156775 por separado. Tornillo de fijación incluido en el volumen de suministro. Los tornillos de fijación están disponibles en el n.° 156780.