Machos para roscar a máquina GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizado, G: G1.1/8

Número de artículo: 137755 G1.1/8
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
146 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Forma del corte previo: C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Vap Tap
Tamaño de rosca G1.1/8
Recubrimiento vaporizado
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 5156
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2,309 mm
Pasos por pulgada 11
⌀ de rosca 37,9 mm
Longitud total L 170 mm
⌀ de mango Ds 28 mm
Vástago cuadrado □ 22 mm
⌀ de agujero para roscar 35,5 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color verde
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 113,7 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 137755 G1.1/8
EAN / GTIN 4069515002813
Número del fabricante 137755 G1.1/8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
18
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
18
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Machos para roscar universales GARANT Vap Tap. Se puede utilizar de forma fiable en una amplia gama de materiales. Longitud optimizada del cuello y de la ranura para la evacuación mejorada de las virutas para las roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la resistencia al desgaste. Superficie vaporizada que reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Descargas y documentos

De la misma serie "Vap Tap" Ver todos