Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes GARANT Vap Tap + broca espiral de orificio central, Para rosca métrica: M3-12

Número de artículo: 146721 M3-12
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca métrica Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Vap Tap
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Norma DIN 371; DIN 376
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 146721 M3-12
EAN / GTIN 4069515004725
Número del fabricante 146721 M3-12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas.
Compuesto de machos de roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 y brocas espirales para agujeros para roscar tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenido:

1 macho de roscar a máquina de cada tamaño M3 – M12 n.° 132642 y fresa de corona n.° 114580

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Vap Tap" Ver todos